Beli Timbangan Laser di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Deskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:'- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
- ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)Deskripsi:Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Platform Size (mm): 210x250
- AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)Deskripsi:AND Compact Bench Scales SJ-HS Series withatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 230x190
- ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Deskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- SOJIKYO Timbangan ACSDeskripsi:Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.atribut:
- Load Capacity (kg): 60
- Material: Stainless Steel
- Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Platter Size (cm): 46x34
- Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
- Unit Measuring: Kg
- LEAF Scale LoupeDeskripsi:-Standard scale (S-100) at 0.1mm intervals as standard equipment.-Optical achromat lenses are adopted.-Ideal for measuring various inspection objects.atribut:
- Min Graduation: 0.1mm
- CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Deskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Quattro Digital Precision ScaleDeskripsi:Precision Scale memiliki resolusi hingga miligram. Cocok untuk laboratorium, farmasi, dan pengujian material.
- FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
- PROLiNK Laser Pointer Wireless PresenterDeskripsi:General - Buttons to : Esc, Page Down, Page Up, Black Screen, Play, OFN, Laser Pointer, Power On / Off, Volume - Motion Detection : OFN Button - Resolution : 800 dpi - Input Power : 1.5V AAA x 2 USB Receiver - Interface : USB 2.0 RF Specifications - Number of Channels : 75 - Carrier Frequencies : 2.4GHz - Transmission Range : Up to 20 meters, 360 degreeatribut:
- Battery: 2 x AAA 1.5V
- AND Digital Precision ScaleDeskripsi:The World's Most User-Friendly Balance,
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP SereiesDeskripsi:AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP Series with stainless steel body.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 230x190
Daftar Harga Timbangan Laser Terbaru October 2026
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital) | Rp2.099.900 |
| Tajima Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp8.099.900 |
| ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital) | Rp1.499.900 |
| AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital) | Rp2.399.900 |
| ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital) | Rp1.499.900 |
| ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP | Rp1.499.900 |
| ACIS Platform Scale - PS-Series | Rp3.899.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.799.900 |
| KRISBOW Timbangan Presisi | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518183-1.jpg)
/44P104567148-2.jpg)
/P103021605-1.jpg)
/2hP101000089-2.jpg)
/P101521398-1.jpg)
/2gP101000088-2.jpg)






/6bP105373227-2.jpg)
/P101518176-1.jpg)

/fxP104703573-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)